Schrägkugellager
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Bruttogewicht | 170 g |
---|---|
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | 70..-B-XL-2RS-TVP |
Käfig | Polyamid |
Grenzdrehzahl | 5400 rpm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std