Schrägkugellager FAG 7209-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7209-B-XL-2RS-TVP
Rubix:1158123
Hersteller:0268009930000
EAN:4012802123425


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 7209-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 405 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 4550 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 40000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort