Schrägkugellager FAG 3203-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 17.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3203-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:704922
Hersteller:0636628250000
EAN:4064327819147
3203-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3203-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht94 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite17,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl16600 rpm
Grenzdrehzahl14600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15500 N
32,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an