Schrägkugellager INA 71815-TN, Außendurchmesser: 95 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:71815-TN
Rubix:11075
Hersteller:0096211300000
EAN:4012802119015
71815-TN (INA) Schrägkugellager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 71815-TN (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 718..-B-TVP, einreihig, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht142 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser95 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie718..-tn
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4150 rpm
Grenzdrehzahl8500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r18100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821090
183,93 exkl. MwSt.
/ Stück
218,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an