Schrägkugellager FAG 3213-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 38.1 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3213-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:689943
Hersteller:0631081350000
EAN:4064328202092
3213-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3213-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1602 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6000 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr86000 N
153,40 exkl. MwSt.
/ Stück
182,55 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an