Schrägkugellager SKF 7311 BEC86P, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 29 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7311 BEC86P
Rubix:705489
EAN:7316576634376
7311 BEC86P (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7311 BEC86P (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1329,4 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Referenzdrehzahl7000 rpm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r60000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr85000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
89,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,04 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an