Schrägkugellager FAG 3309-BD-XL-TVH-L285-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3309-BD-XL-TVH-L285-C3
Rubix:721854
Hersteller:0703565720030
EAN:4064328133358
3309-BD-XL-TVH-L285-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3309-BD-XL-TVH-L285-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1335 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33..-bd-xl-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72000 N
Zolltarifcode84821090
111,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,22 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an