Schrägkugellager FAG 7216-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 26 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7216-B-XL-MP-UA
Rubix:511027
Hersteller:0167254760000
EAN:4012801282789


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 7216-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1665 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 85000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen