Schrägkugellager SKF 3213 A, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 38.1 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3213 A
Rubix:8653
Hersteller:47902
EAN:7316570793055
3213 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3213 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38,1x120x120 mm
Bruttogewicht1687 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite38,1 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r73500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr80600 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
168,70 exkl. MwSt.
/ Stück
200,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an