Schrägkugellager FAG 3311-BD-XL-C3, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3311-BD-XL-C3
Rubix:1899420
Hersteller:0713249760030
EAN:4012802671759


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 3311-BD-XL-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-bd-xl |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 116000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen