Schrägkugellager FAG 3202-BD-XL-2HRS-TVH, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3202-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix:721775
Hersteller:0622477190000
EAN:4064327933591


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
Produktdetails : 3202-BD-XL-2HRS-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 15,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 16700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std