Schrägkugellager FAG 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3306-BD-XL-2Z-TVH-C3
Rubix:3085888
Hersteller:0627077600030
EAN:4012802478075
3306-BD-XL-2Z-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht540 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie33..-bd-xl-2z-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8500 rpm
Grenzdrehzahl7800 rpm
Winkel30 °
Statische Tragzahl, radial - C0r29500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43000 N
Zolltarifcode84821090
63,43 exkl. MwSt.
/ Stück
75,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an