Schrägkugellager FAG 3319-M, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 77.8 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3319-M
Rubix:509818
Hersteller:0190023510000
EAN:4012801271424


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 77,8 mm |
Produktdetails : 3319-M (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-M, zweireihig, mit Einfüllnut , Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 77,8x200x200 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11210 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 77,8 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 315000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 270000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.385,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.648,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen