Schrägkugellager FAG 7310-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7310-B-XL-TVP-UA
Rubix:511162
Hersteller:0167260900000
EAN:4012801013314
7310-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7310-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)27x110x110 mm
Bruttogewicht1050 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6100 rpm
Grenzdrehzahl8400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r50000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr80000 N
Zolltarifcode84821090
82,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an