Schrägkugellager FAG 7320-B-XL-MP-P5-UO, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7320-B-XL-MP-P5-UO
Rubix:1500604
Hersteller:0227533110000
EAN:4012802001051


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 7320-B-XL-MP-P5-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8390 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 197000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 214000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
916,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.090,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort