Schrägkugellager FAG 7307-B-XL-JP-UA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7307-B-XL-JP-UA
Rubix:511135
Hersteller:0191170350000
EAN:4026677181626
7307-B-XL-JP-UA (FAG) Schrägkugellager, Stahlblechkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7307-B-XL-JP-UA (FAG) Schrägkugellager FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x80x80 mm
Bruttogewicht500 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-jp
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl7900 rpm
Grenzdrehzahl11900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r27500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45500 N
Zolltarifcode84821090
53,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,53 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an