Schrägkugellager SKF 3313 A, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 58.7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3313 A
Rubix:8841
Hersteller:38330
EAN:7316571013206


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
Produktdetails : 3313 A (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Stärken
- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58,7x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3760 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 58,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 110000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 146000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
366,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen