Schrägkugellager SKF 3309 A/C3, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 39.7 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3309 A/C3
Rubix:8801
Hersteller:38237
EAN:7316571181653
3309 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3309 A/C3 (SKF) Schrägkugellager zweireihig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39,7x100x100 mm
Bruttogewicht1290 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite39,7 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie33a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7500 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
140,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,64 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an