Schrägkugellager SKF 3200 ATN9, Außendurchmesser: 30 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3200 ATN9
Rubix:8515
Hersteller:37623
EAN:7316577086334
3200 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3200 ATN9 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, Polyamidkäfig SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Nimmt relativ hohe Radiallasten, hohe Axiallasten in beiden Richtungen und Kippmomente auf
- Geeignet, wenn eine steife Lageranordnung erforderlich ist
- Benötigt weniger axialen Platz als ein gleichwertiges Paar einreihiger Schrägkugellager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x30x30 mm
Bruttogewicht50,6 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser30 mm
Breite14 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32a
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl26000 rpm
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7610 N
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84821090
27,90 exkl. MwSt.
/ Stück
33,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an