Schrägkugellager FAG 3306-BD-XL-2Z-C3, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3306-BD-XL-2Z-C3
Rubix:1899447
Hersteller:0816676200030
EAN:4047643336093


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3306-BD-XL-2Z-C3 (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 559 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 33..-bd-xl-2z |
| Referenzdrehzahl | 8500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage