Schrägkugellager FAG 7305-B-XL-JP, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 17 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7305-B-XL-JP
Rubix:511119
Hersteller:0167258240000
EAN:4026677045645


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7305-B-XL-JP (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 15800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std