Schrägkugellager FAG 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 20.6 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:689192
Hersteller:0635955830030
EAN:4064327676375


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
Produktdetails : 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 171 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 20,6 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32..-bd-xl-2hrs-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 10700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen