Schrägkugellager SKF 3212 A-2RS1/MT33, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:3212 A-2RS1/MT33
Rubix:177366
Hersteller:126848
EAN:7316571510705
3212 A-2RS1/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3212 A-2RS1/MT33 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,5x110x110 mm
Bruttogewicht1248 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie32a
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
187,28 exkl. MwSt.
/ Stück
222,86 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an