Schrägkugellager FAG 7413-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 37 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7413-B-XL-MP-UA
Rubix:511295
Hersteller:0167265700000
EAN:4012801284325
7413-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7413-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x160x160 mm
Bruttogewicht3780 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3800 rpm
Grenzdrehzahl7300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr140000 N
Zolltarifcode84821090
568,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
676,35 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an