Schrägkugellager FAG 7320-B-XL-MP, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7320-B-XL-MP
Rubix:511234
Hersteller:0191182010000
EAN:4012801283946
7320-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7320-B-XL-MP (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x215x215 mm
Bruttogewicht8172 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3550 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r197000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr214000 N
Zolltarifcode84821090
630,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,08 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an