Schrägkugellager FAG 7224-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 40 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7224-B-XL-MP-UA
Rubix:511068
Hersteller:0190032180000
EAN:4012801283168


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 7224-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 6080 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 178000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 182000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
621,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort