Schrägkugellager FAG 3307-DA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 34.9 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3307-DA
Rubix:953679
Hersteller:0167135830000
EAN:4012801010399
3307-DA (FAG) Schrägkugellager mit geteilertem Innenring , Stahlkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3307-DA (FAG) Schrägkugellager, geteiler Innenring FAG


Schrägkugellager 33..-DA, zweireihig, geteilter Innenring, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht889 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite34,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie33..-da
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl7100 rpm
Grenzdrehzahl9600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r41000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr50000 N
Zolltarifcode84821090
117,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,25 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an