Schrägkugellager FAG 7238-B-MP-UA, Außendurchmesser: 340 mm | Innendurchmesser: 190 mm | Breite: 55 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7238-B-MP-UA
Rubix:511091
Hersteller:0167257430000
EAN:4012801572163
7238-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7238-B-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x340x340 mm
Bruttogewicht21803 g
Innendurchmesser190 mm
Außendurchmesser340 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2140 rpm
Grenzdrehzahl2950 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r425000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr300000 N
Zolltarifcode84821090
2.396,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.851,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an