Schrägkugellager FAG 7213-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 23 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7213-B-XL-TVP-UA
Rubix:510999
Hersteller:0167253870000
EAN:4012801166195
7213-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7213-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x120x120 mm
Bruttogewicht1085 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5700 rpm
Grenzdrehzahl7600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r55000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71000 N
Zolltarifcode84821090
95,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,20 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an