Schrägkugellager INA 3000-2RS, Außendurchmesser: 26 mm | Innendurchmesser: 10 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3000-2RS
Rubix:8348
Hersteller:0008751800000
EAN:4064328116689
3000-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3000-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 30..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite12 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie30..-b-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl18100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5700 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821010
27,97 exkl. MwSt.
/ Stück
33,28 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an