Schrägkugellager FAG 7236-B-MP-UO, Außendurchmesser: 320 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 52 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7236-B-MP-UO
Rubix:511090
Hersteller:0191163300000
EAN:4012801572149


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 7236-B-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-MP, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x320x320 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18900 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2290 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 380000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.870,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.225,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort