Schrägkugellager SKF 7318 BECBP, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7318 BECBP
Rubix:11359
Hersteller:46118
EAN:7316577094599
7318 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7318 BECBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x190x190 mm
Bruttogewicht4975 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73be
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4500 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r146000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr166000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
454,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
540,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an