Schrägkugellager SKF 7324 BCBM, Außendurchmesser: 260 mm | Innendurchmesser: 120 mm | Breite: 55 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:7324 BCBM
Rubix:141981
Hersteller:46163
EAN:7316576651052
7324 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7324 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x260x260 mm
Bruttogewicht13833,3 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite55 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie73b
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3000 rpm
Grenzdrehzahl3600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r250000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr238000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
1.504,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.789,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an