Schrägkugellager FAG 7205-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7205-B-XL-TVP-UA
Rubix:510929
Hersteller:0167250850000
EAN:4012801165907
7205-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht126 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl13700 rpm
Grenzdrehzahl19200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16200 N
Zolltarifcode84821090
35,11 exkl. MwSt.
/ Stück
41,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an