Schrägkugellager FAG 7217-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7217-B-XL-MP-UA
Rubix:511037
Hersteller:0191158140000
EAN:4012801282833


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 7217-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2090 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 72..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 93000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
243,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
290,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort