Schrägkugellager INA 3904-2RS, Außendurchmesser: 37 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 13 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:3904-2RS
Rubix:8934
Hersteller:0008133620000
EAN:4064328729582
3904-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3904-2RS (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 39..-B-2RS-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite13 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie39..-b-2rs-tvh
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl10300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9100 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
38,95 exkl. MwSt.
/ Stück
46,35 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an