Schrägkugellager FAG 3215-B-2Z-TVH, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 41.3 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3215-B-2Z-TVH
Rubix:3172503
Hersteller:0392523020000
EAN:4064327116178
3215-B-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite41,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3215-B-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite41,3 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie3215
Käfigplastik
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl3900 rpm
Winkel25 °
Statische Tragzahl, radial - C0r85000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr88000 N
196,18 exkl. MwSt.
/ Stück
233,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an