Schrägkugellager FAG 3804-B-2RSR-TVH-HLC, Außendurchmesser: 32 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-3804-2RS-HLC
FAG:3804-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:757954
Hersteller:0797272710000
EAN:4047643139267


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 3804-B-2RSR-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 38..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 38..-b-2rsr-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 10600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort