Schrägkugellager FAG 7216-B-XL-TVP, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 26 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7216-B-XL-TVP
Rubix:511029
Hersteller:0190031880000
EAN:4012801206945
7216-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7216-B-XL-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1420 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite26 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4950 rpm
Grenzdrehzahl6400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r72000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr85000 N
117,51 exkl. MwSt.
/ Stück
139,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an