Schrägkugellager SKF BSD 3062 CGA, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 15 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:BSD 3062 CGA
Rubix:11640
Hersteller:52836
EAN:7316577312754
BSD 3062 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSD 3062 CGA (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x62x62 mm
Bruttogewicht211 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite15 mm
Lagerspielc1
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriebsd
Werkstoffwälzlagerstahl
Käfigphenolharz
Gewicht0,22 kg
Referenzdrehzahl8000 rpm
Grenzdrehzahl9500 rpm
Winkel62 °
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r71000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28500 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
132,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,39 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an