Schrägkugellager FAG 30/8-B-2Z-TVH, Außendurchmesser: 22 mm | Innendurchmesser: 8 mm | Breite: 11 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30/8-B-2Z-TVH
Rubix:1981812
Hersteller:0724338760000
EAN:4054369878738

Produktdetails : 30/8-B-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 30..-B-2Z-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 30..-b-2z-tvh |
| Käfig | plastik |
| Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 26000 rpm |
| Winkel | 25 ° |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5100 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std