Schrägkugellager FAG 3207-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 27 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3207-BD-XL-TVH
Rubix:658986
Hersteller:0637819560000
EAN:4012802477610
3207-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3207-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht436 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite27 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9900 rpm
Grenzdrehzahl10100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r30000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
42,48 exkl. MwSt.
/ Stück
50,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an