Schrägkugellager FAG 3308-BD-XL-2HRS, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3308-BD-XL-2HRS
Rubix:1899435
Hersteller:0823051880000
EAN:4064328124479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3308-BD-XL-2HRS (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen