Schrägkugellager FAG 7326-B-XL-MP-UO, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 58 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7326-B-XL-MP-UO
Rubix:511254
Hersteller:0191184730000
EAN:4012801284097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : 7326-B-XL-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x280x280 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 17500 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-mp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 325000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 305000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.552,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.847,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage