Schrägkugellager NSK 7320 BW, Außendurchmesser: 215 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 47 mm

Schrägkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:7320 BW
Rubix:731130
EAN:00029176412936
7320 BW (NSK) Schrägkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7320 BW (NSK) Schrägkugellager NSK


Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite47 mm
Dichtungoffen
Serie7320b..
Käfigstahl
Winkel40 °
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r178000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr190000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
527,64 exkl. MwSt.
/ Stück
627,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an