Schrägkugellager FAG 7307-B-XL-TVP-UA, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 21 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7307-B-XL-TVP-UA
Rubix:511141
Hersteller:0167259720000
EAN:4012801166447


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 7307-B-XL-TVP-UA (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 479 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 27500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 45500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std