Schrägkugellager SKF 3212 A-2RS1, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:3212 A-2RS1
Rubix:689251
Hersteller:342755
EAN:7316573931263


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
Produktdetails : 3212 A-2RS1 (SKF) Schrägkugellager zweireihig, 2 Dichtscheiben SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Ein zweireihiges Schrägkugellager mit Dichtungen an beiden Seiten entspricht einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Je nach Dichtungsausführung können sie bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1248 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 36,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 32a |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
159,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen