Präzisions-/ Spindellager NSK 7203BEAT85, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm
Schrägkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:7203BEAT85
Rubix:730056
Hersteller:7203BEAT85 N
EAN:00029176633546




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7203 BEAT85 (NSK) Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Schrägkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7203b.. |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen