Präzisions-/ Spindellager SKF 7014 ACD/P4ATBTB, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7014 ACD/P4ATBTB
Rubix:310786
EAN:7316577304292


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 7014 ACD/P4ATBTB (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-3er-Satz SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Schrägkugellagersatz, Hauptabmessungen nach DIN 628, einreihig, hochgenau, kombiniert, angeordnet in Tandem- und O-Anordnung Vorspannungsklasse B, Genauigkeitsklasse P4 Berührungswinkel = 25 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1754 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7014 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.085,06 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.291,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort