Präzisions-/ Spindellager SKF 71916 CEGA/P4A, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 16 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71916 CEGA/P4A
Rubix:958297
Hersteller:47821
EAN:7316571004006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 71916 CEGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 352 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71916 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
633,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage